Motion
UCMT208-24MZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCMT208-24MZ2RF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa de acero inoxidable fundido 304 , collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.6300 in
Artículo MI #04595116
No. Fabricante UCMT208-24MZ2RF
Precio511.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCMT208-24MZ2RF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa de acero inoxidable fundido 304 , collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.6300 in
Artículo MI #04595116
No. Fabricante UCMT208-24MZ2RF
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
Precio511.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCMT208-24MZ2RF
  • Número de Upc del fabricante
    0808250408078
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCMT200MZ2RF
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250408078

Descripción general

Descripción del fabricante
UCMT208-24MZ2RF 1-1/2 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good