Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.6094 pulg.
- Bore Diameter1-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Overall Length Diameter5.8125 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcabado Kanigen (acabado de níquel sin electrodos)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-19MZ20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCNFL200MZ20W
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250411016
Descripción general
Descripción del fabricante
UCNFL206-19MZ20W 1-3/16 2-BOLT FLG
- SERIE CHOICE – UCPPL/UCTBL/UCNFL/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTPL/UCWTPL/UCHPL /
- Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero AISI 52100 con bloqueo de tornillo prisionero resistente a la corrosión Kanigen
- Aplicaciones típicas: Refrigerios de bebidas Alimentos Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos
- Disponibilidad de tamaño de orificio: 1/2” a 2”
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad