Motion
UCNFL210-32MZ2RFW

AMI BEARINGS INC
UCNFL210-32MZ2RFW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica PBT, servicio estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595179
No. Fabricante UCNFL210-32MZ2RFW
Precio363.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCNFL210-32MZ2RFW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica PBT, servicio estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595179
No. Fabricante UCNFL210-32MZ2RFW
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
Precio363.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.7500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-32MZ2RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCNFL200MZ2RFW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250413157

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNFL210-32MZ2RFW 2 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"