Motion
UCNST207NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCNST207NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 35 mm, hierro fundido - carcasa de protección de níquel, collarín de tornillo de fijación, ranura de 7.9 mm
Artículo MI #04595199
No. Fabricante UCNST207NPMZ2
Price$202.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCNST207NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 35 mm, hierro fundido - carcasa de protección de níquel, collarín de tornillo de fijación, ranura de 7.9 mm
Artículo MI #04595199
No. Fabricante UCNST207NPMZ2
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
Price$202.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Longitud total
    117.5 mm
  • Slot Spacing  
    66.7 mm

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCNST207NPMZ2
  • Número de Upc del fabricante
    0808250414604
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCNST200NPMZ2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250414604

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNST207NPMZ2 35MM TOMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo