Motion
UCNTPL205-16MZ20RFCW

AMI BEARINGS INC
UCNTPL205-16MZ20RFCW

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.0000 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.2500 in
Artículo MI #04595217
No. Fabricante UCNTPL205-16MZ20RFCW
Price$374.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCNTPL205-16MZ20RFCW

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.0000 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.2500 in
Artículo MI #04595217
No. Fabricante UCNTPL205-16MZ20RFCW
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
Price$374.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Altura total
    3.4844 pulg.
  • Longitud total
    3.8906 pulg.
  • Slot Spacing  
    1.7656 pulg.

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCNTPL205-16MZ20RFCW
  • Número de Upc del fabricante
    0808250416301
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCNTPL200MZ20RFCW
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250416301

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNTPL205-16MZ20RFCW 1 TOMA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo