Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3750 a 4.1250 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5625 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12MZ2RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUCP200NPMZ2RF
- UPC_NO0808250417858