Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-13/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4688 a 4.9063 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total3.2969 pulg.
- Longitud total6.3750 pulg.
- Ancho general3.0938 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-19MZ20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPPL200MZ20CEW
- UPC_NO0808250422746
Descripción general
Descripción del fabricante
UCPPL206-19MZ20CEW 1-3/16 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad