Motion
UCSHE204-12

AMI BEARINGS INC
UCSHE204-12

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595350
No. Fabricante UCSHE204-12
Price$133.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCSHE204-12

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595350
No. Fabricante UCSHE204-12
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
Price$133.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.3110 pulg.
  • Ancho de la base
    1.260 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.5200 pulg.
  • Longitud total
    2.7560 pulg.
  • Ancho general
    1.3438 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204-12
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCSHE200
  • UPC_NO
    0808250425624

Descripción general

Descripción del fabricante
UCSHE204-12 3/4 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo