Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base1.890 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total3.8980 pulg.
- Longitud total4.5670 pulg.
- Ancho general2.1406 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Cojinete de repuestoUC208-24
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSHE200
- UPC_NO0808250425747
Descripción general
Descripción del fabricante
UCSHE208-24 1-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad