Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3/4 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.7031 pulg.
- Slot Spacing2.0156 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT204-12NPMZ2
- Número de Upc del fabricante0808250429011
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200NPMZ2
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250429011
Descripción general
Descripción del fabricante
UCT204-12NPMZ2 3/4 TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad