Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura total4.4844 pulg.
- Longitud total5.6719 pulg.
- Ranura Espaciado3.2656 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT208-24C4HR5
- Número de Upc del fabricante0808250428281
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200C4HR5
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250428281
Descripción general
Descripción del fabricante
UCT208-24C4HR5 1-1/2 TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad