Motion
UCTBL207-23MZ2CEW

AMI BEARINGS INC
UCTBL207-23MZ2CEW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595449
No. Fabricante UCTBL207-23MZ2CEW
Precio292.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCTBL207-23MZ2CEW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595449
No. Fabricante UCTBL207-23MZ2CEW
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
Precio292.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2-13
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.4219 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-23MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTBL200MZ2CEW
  • UPC_NO
    0808250434190

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTBL207-23MZ2CEW 1-7/16 BLOQUE DE ALMOHADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"