Motion
UCTPL205-16MZ20W

AMI BEARINGS INC
UCTPL205-16MZ20W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.0000 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.4688 in
Artículo MI #04595475
No. Fabricante UCTPL205-16MZ20W
Precio293.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCTPL205-16MZ20W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.0000 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.4688 in
Artículo MI #04595475
No. Fabricante UCTPL205-16MZ20W
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
Precio293.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Altura total
    3.4844 pulg.
  • Longitud total
    3.8906 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    1.7656 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCTPL205-16MZ20W
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250437726
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTPL200MZ20W
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250437726

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTPL205-16MZ20W 1 TOMA