Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2990 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6690 pulg.
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- Ancho general1.2990 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección de Kanigen
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoProtección de Kanigen
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUE200MZ20RF
- UPC_NO0808250443758