Motion
UE205-16MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UE205-16MZ20RF

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #04595577
No. Fabricante UE205-16MZ20RF
Precio430.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UE205-16MZ20RF

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #04595577
No. Fabricante UE205-16MZ20RF
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
Precio430.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3940 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3940 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección de Kanigen
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Protección de Kanigen
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UE200MZ20RF
  • UPC_NO
    0808250443765

Descripción general

Descripción del fabricante
UE205-16MZ20RF 1 ACCU-LOC BRG