Motion
UE207-20MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UE207-20MZ20RF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #04595583
No. Fabricante UE207-20MZ20RF
Precio538.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UE207-20MZ20RF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #04595583
No. Fabricante UE207-20MZ20RF
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
Precio538.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7280 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.7280 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección de Kanigen
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Protección de Kanigen
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UE200MZ20RF
  • UPC_NO
    0808250443796

Descripción general

Descripción del fabricante
UE207-20MZ20RF 1-1/4 ACCU-LOC BRG