Motion
UEC207-23
Cartucho de cojinete de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, 3-35/64 pulg. de diámetro exterior, 1-7/64 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, Accu-Loc, servicio normal
Artículo MI #04595589
No. Fabricante UEC207-23
Precio235.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, 3-35/64 pulg. de diámetro exterior, 1-7/64 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, Accu-Loc, servicio normal
Artículo MI #04595589
No. Fabricante UEC207-23
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
Precio235.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-7/64 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1-47/64 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5469 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE207-23
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEC200
  • UPC_NO
    0808250443918

Descripción general

Descripción del fabricante
UEC207-23 1-7/16 CARTUCHO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good