Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.3281 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.728 pulg.
- Longitud total Diámetro5.3125 pulg.
- Diámetro del piloto3-35/64 pulg.
- Separación de la unidad1-15/32 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUE207-23MZ20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFC200NPMZ20
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250446285