Motion
UEFT207-23NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UEFT207-23NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595743
No. Fabricante UEFT207-23NPMZ20
Precio540.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFT207-23NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595743
No. Fabricante UEFT207-23NPMZ20
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
Precio540.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE207-23MZ20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFT200NPMZ20
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250449439

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFT207-23NPMZ20 1-7/16 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron