Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección de Kanigen
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUE207-23MZ20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEHPL200MZ20CEW
- UPC_NO0808250450404