Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8750 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUE205-16MZ20RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUEMFL200MZ20RF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250451517
Descripción general
- CHOICE PLUS SERIES - UEMP/UEMTB/UEMFL/UEMFB/UEMF/UEMF/UEMST/UEMT
- Kanigen Corrosion Resistant Accu-Loc® AISI 52100 Steel Bearing Insert AISI 304 Cast Stainless Steel Housing
- Aplicaciones típicas: lejía de mezcla de gradación de recubrimiento de enlatado
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 3/4” a 2-7/16