Motion
UEMP208-24MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEMP208-24MZ20RF

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/2 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595812
No. Fabricante UEMP208-24MZ20RF
Precio1,010.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEMP208-24MZ20RF

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/2 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595812
No. Fabricante UEMP208-24MZ20RF
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
Precio1,010.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.8750 a 5.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.2969 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE208-24MZ20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UEMP200MZ20RF
  • UPC_NO
    0808250451708

Descripción general

Descripción del fabricante
UEMP208-24MZ20RF 1-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"