Motion
UENFL208-24MZ20RFCW

AMI BEARINGS INC
UENFL208-24MZ20RFCW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica PBT, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595851
No. Fabricante UENFL208-24MZ20RFCW
Precio769.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UENFL208-24MZ20RFCW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica PBT, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595851
No. Fabricante UENFL208-24MZ20RFCW
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
Precio769.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6719 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE208-24MZ20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UENFL200MZ20RFCW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250453351

Descripción general

Descripción del fabricante
UENFL208-24MZ20RFCW 1-1/2 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo