Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ranura Espaciado2.3750 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUENST206-20NPMZ20RF
- Número de Upc del fabricante0808250453856
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUENST200NPMZ20RF
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250453856