Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Altura total4.4844 pulg.
- Longitud total5.5156 pulg.
- Slot Spacing3.1094 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUENTPL208-24MZ20RFCW
- Número de Upc del fabricante0808250454471
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUENTPL200MZ20RFCW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250454471
Descripción general
Descripción del fabricante
UENTPL208-24MZ20RFCW 1-1/2 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad