Motion
UENTPL208-24MZ20RFW

AMI BEARINGS INC
UENTPL208-24MZ20RFW

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 0.2500 in
Artículo MI #04595893
No. Fabricante UENTPL208-24MZ20RFW
Price$765.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UENTPL208-24MZ20RFW

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 0.2500 in
Artículo MI #04595893
No. Fabricante UENTPL208-24MZ20RFW
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
Price$765.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.4844 pulg.
  • Longitud total
    5.5156 pulg.
  • Slot Spacing  
    3.1094 pulg.

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UENTPL208-24MZ20RFW
  • Número de Upc del fabricante
    0808250454549
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UENTPL200MZ20RFW
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250454549

Descripción general

Descripción del fabricante
UENTPL208-24MZ20RFW 1-1/2 RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo