Motion
UEPA205-16
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595909
No. Fabricante UEPA205-16
Precio118.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595909
No. Fabricante UEPA205-16
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
Precio118.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.2031 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8281 pulg.
  • Longitud total
    3.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.5781 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE205-16
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEPA200
  • UPC_NO
    0808250454891

Descripción general

Descripción del fabricante
UEPA205-16 1 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo