Motion
UEPA207-23NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UEPA207-23NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, hierro fundido - Material de protección de níquel, uso estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595919
No. Fabricante UEPA207-23NPMZ20
Precio581.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEPA207-23NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, hierro fundido - Material de protección de níquel, uso estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595919
No. Fabricante UEPA207-23NPMZ20
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
Precio581.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-57/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.1563 pulg.
  • Tamaño del perno
    M14
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.7344 pulg.
  • Longitud total
    4.3281 pulg.
  • Ancho general
    1.9844 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE207-23MZ20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEPA200NPMZ20
  • UPC_NO
    0808250455218

Descripción general

Descripción del fabricante
UEPA207-23NPMZ20 1-7/16 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo