Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.9531 a 4.2969 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.7500 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general2.6406 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Cojinete de repuestoUE205-16MZ20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEPPL200MZ20CW
- UPC_NO0808250456611