Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.7813 a 5.2188 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.7188 pulg.
- Longitud total6.6094 pulg.
- Ancho general3.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUE207-23MZ20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEPPL200MZ20CW
- UPC_NO0808250456659