Motion
UEPPL208-24MZ20CEW

AMI BEARINGS INC
UEPPL208-24MZ20CEW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595944
No. Fabricante UEPPL208-24MZ20CEW
Precio692.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEPPL208-24MZ20CEW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595944
No. Fabricante UEPPL208-24MZ20CEW
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
Precio692.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.1563 a 5.5938 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.8906 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.0625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE208-24MZ20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEPPL200MZ20CEW
  • UPC_NO
    0808250456604

Descripción general

Descripción del fabricante
UEPPL208-24MZ20CEW 1-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo