Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.1563 a 5.5938 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total3.8906 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general2.2969 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Cojinete de repuestoUE208-24MZ20RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUEPPL200MZ20RFW
- UPC_NO0808250457045