Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.6875 pulg.
- Slot Spacing2.0000 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUEST204-12NPMZ20
- Número de Upc del fabricante0808250457465
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEST200NPMZ20
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250457465
Descripción general
Descripción del fabricante
UEST204-12NPMZ20 3/4 TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad