Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.1875 pulg.
- Ranura Espaciado2.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUEST205-16NPMZ20RF
- Número de Upc del fabricante0808250457533
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUEST200NPMZ20RF
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250457533