Motion
UEST207-23NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UEST207-23NPMZ20

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #04595961
No. Fabricante UEST207-23NPMZ20
Precio581.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEST207-23NPMZ20

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #04595961
No. Fabricante UEST207-23NPMZ20
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
Precio581.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0625 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UEST207-23NPMZ20
  • Número de Upc del fabricante
    0808250457502
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEST200NPMZ20
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250457502

Descripción general

Descripción del fabricante
UEST207-23NPMZ20 1-7/16 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno