Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.1875 pulg.
- Ranura Espaciado2.0156 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUET205-16
- Número de Upc del fabricante0808250457786
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUET200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250457786