Motion
UET208-24NP

AMI BEARINGS INC
UET208-24NP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 0.6250 in
Artículo MI #04595983
No. Fabricante UET208-24NP
Precio296.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UET208-24NP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.5000 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 0.6250 in
Artículo MI #04595983
No. Fabricante UET208-24NP
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
Precio296.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.4844 pulg.
  • Longitud total
    5.6719 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.2656 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UET208-24NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250458028
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UET200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250458028

Descripción general

Descripción del fabricante
UET208-24NP 1-1/2 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno