Motion
UET212-39
Unidad de cojinete de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, carcasa de hierro fundido, collar Accu-Loc, ranura de 0.8594 in
Artículo MI #04595986
No. Fabricante UET212-39
Precio374.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, carcasa de hierro fundido, collar Accu-Loc, ranura de 0.8594 in
Artículo MI #04595986
No. Fabricante UET212-39
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
Precio374.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.6406 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0156 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UET212-39
  • Número de Upc del fabricante
    0808250457915
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UET200
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250457915

Descripción general

Descripción del fabricante
UET212-39 2-7/16 TOMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo