Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/8-16
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.8125 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general1.5781 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Cojinete de repuestoUE205-16MZ20RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieUETB200NPMZ20RF
- UPC_NO0808250458691