Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base38.1 mm
- Longitud del centro del perno al centro50.80 mm
- Tamaño del perno3/8-16
- Diámetro interno25 mm
- Longitud total76.2 mm
- Ancho general40.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoUE205
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUETB200NP
- UPC_NO0808250458561