Motion
UETBL206-20MZ20CW

AMI BEARINGS INC
UETBL206-20MZ20CW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596009
No. Fabricante UETBL206-20MZ20CW
Precio581.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UETBL206-20MZ20CW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596009
No. Fabricante UETBL206-20MZ20CW
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
Precio581.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1-43/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16-14
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.1406 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE206-20MZ20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UETBL200MZ20CW
  • UPC_NO
    0808250459797

Descripción general

Descripción del fabricante
UETBL206-20MZ20CW 1-1/4 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo