Motion
UETBL208-24MZ20RFW

AMI BEARINGS INC
UETBL208-24MZ20RFW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/2 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596024
No. Fabricante UETBL208-24MZ20RFW
Precio765.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UETBL208-24MZ20RFW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/2 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04596024
No. Fabricante UETBL208-24MZ20RFW
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
Precio765.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2-13
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9531 pulg.
  • Longitud total
    4.7188 pulg.
  • Ancho general
    2.1719 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE208-24MZ20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UETBL200MZ20RFW
  • UPC_NO
    0808250460205

Descripción general

Descripción del fabricante
UETBL208-24MZ20RFW 1-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno