Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Tamaño del perno1/2-13
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total3.9531 pulg.
- Longitud total4.7188 pulg.
- Ancho general2.1719 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Cojinete de repuestoUE208-24MZ20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUETBL200MZ20W
- UPC_NO0808250460267