Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura total3.4844 pulg.
- Longitud total3.8906 pulg.
- Ranura Espaciado1.7656 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUEWTPL205-16MZ20CEW
- Número de Upc del fabricante0808250462506
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEWTPL200MZ20CEW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250462506