Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-7/16 pulg.
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total4.9219 pulg.
- Slot Spacing2.4375 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUEWTPL207-23MZ20CW
- Número de Upc del fabricante0808250462605
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEWTPL200MZ20CW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250462605
Descripción general
Descripción del fabricante
UEWTPL207-23MZ20CW 1-7/16 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad