Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Carcasa Ancho1-17/64 pulg.
- Anillo interior Ancho2.031 pulg.
- Exterior Diámetro4.3281 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7530 lbf
- Capacidad de carga estática radial4320 lbf
- Cojinete de repuestoUG307-23
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGC300
- UPC_NO0808250210480