Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Carcasa Ancho1-37/64 pulg.
- Anillo interior Ancho2.622 pulg.
- Exterior Diámetro5.5156 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial8600 lbf
- Cojinete de repuestoUG310-31
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGC300
- UPC_NO0808250250103