Motion
UGC312-39
Cartucho de cojinete de bolas - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, 6-19/64 pulg. de diámetro exterior, 1-13/16 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, anillo excéntrico, para servicios pesados
Artículo MI #04596084
No. Fabricante UGC312-39
Precio894.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, 6-19/64 pulg. de diámetro exterior, 1-13/16 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, anillo excéntrico, para servicios pesados
Artículo MI #04596084
No. Fabricante UGC312-39
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
Precio894.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-13/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.126 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2969 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG312-39
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGC300
  • UPC_NO
    0808250270057

Descripción general

Descripción del fabricante
UGC312-39 2-7/16 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo