Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Carcasa Ancho2-3/64 pulg.
- Anillo interior Ancho3.626 pulg.
- Exterior Diámetro7.0938 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial23400 lbf
- Capacidad de carga estática radial15300 lbf
- Cojinete de repuestoUG314-43
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGC300
- UPC_NO0808250463084