Motion
UGFU310-31
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596099
No. Fabricante UGFU310-31
Precio704.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04596099
No. Fabricante UGFU310-31
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
Precio704.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.622 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG310-31
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UGFU300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250463459

Descripción general

Descripción del fabricante
UGFU310-31 1-15/16 4-BOLT FLG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno